ポップルスタンド看板シルエット

ポップルスタンド看板シルエット 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 常磐精工

業種に合わせた多彩で可愛いシルエットが特徴の手描きマーカーボードスタンド

用途【水性ペン対応】特殊フィルムを使用しているので消し跡も残りにくく、繰り返し書いたり消したりすることができます。(水性ペン専用/マグネットは使用できません)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット 形状足形 幅(mm)440 ブラック タイプ片面 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 内容量1台
注意
※マグネットは使用できません。
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポップルスタンド看板シルエット 45×60にはメーカー取り扱いの水タンクは乗りません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66977516 PPSKSL45X90K-FOT-B-3SET 面板:マーカーボード(アルミ複合板(黒)+特殊コーティング)、抜き型スタイル/背面より透明塩ビ板0.5mm付き 3.2 45×90 890 340
36,500
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66978408 PPSKSL45X60K-FOT-B-3SET 面板:マーカーボード(アルミ複合板(黒)+特殊コーティング) 2.3 45×60 590 245
30,500
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする