ポップルスタンド看板シルエット 45×60片面ブラック ナイフフォーク形

ポップルスタンド看板シルエット 45×60片面ブラック ナイフフォーク形 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 45×60片面ブラック ナイフフォーク形 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 45×60片面ブラック ナイフフォーク形 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 45×60片面ブラック ナイフフォーク形 常磐精工 ポップルスタンド看板シルエット 45×60片面ブラック ナイフフォーク形 常磐精工

業種に合わせた多彩で可愛いシルエットが特徴の手描きマーカーボードスタンド

用途【水性ペン対応】特殊フィルムを使用しているので消し跡も残りにくく、繰り返し書いたり消したりすることができます。(水性ペン専用/マグネットは使用できません) 材質面板:マーカーボード(アルミ複合板(黒)+特殊コーティング)、抜き型スタイル/背面より透明塩ビ板0.5mm付き 幅(mm)440 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)590 奥行(mm)245 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 面板寸法(W×H)(mm)440×590 内容量1台
注意
※マグネットは使用できません。
※ポップルスタンド看板シルエット 45×60にはメーカー取り扱いの水タンクは乗りません。
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66978347 PPSKSL45X60K-RSF-B
25,000
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする