曜日別特売

ベルエース サンド No.761 ブラック 920mm×40m

ベルエース サンド No.761 ブラック 920mm×40m - 東京シンコーレザーベルエース サンド No.761 ブラック 920mm×40m - 東京シンコーレザー

ベーシックな掲示板クロスです。学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で使用いただける掲示板レザーです。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を7:3の割合で混ぜ合わせてご使用下さい)

用途ピン(画鋲)タイプの掲示板クロスに。幅(mm)920ブラック備考シックハウス対策品 F★★★★/難燃剤入り長さ(m)40布厚さ(mm)【裏】0.8内容量1本
注意
※施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6697968629188
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする