HP ProBook 450 G10 Notebook PC (Core i5-1334U/8GB/SSD・256GB)
仕様●CPU世代:第13世代●officeソフト:Office Home & Business 2021
メモリー標準8GB最大32GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
保証期間標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバルワランティ
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro(日本語)
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッ
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
内容量1台
ノートPC の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68043135 | 9Y1R7PT#ABJ | 07575700 | B10P3AT#ABJ |
![]() |
HP ProBook 450 G10 Notebook PC (Core i5-1334U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型) | HP(日本ヒューレット・パッカード) | 1台 | ¥164,800 税込¥181,280 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |