SFF400G9 i5-12500/16/S256m/11P/NP
仕様●CPU世代:第12世代●officeソフト:なし
メモリー標準16GB最大64GB
ディスプレイなし
解像度最大4096×2160(デジタル)
保証期間標準保証 :1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ(9.5mmスリムライン)
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
内容量1台
ノートPC の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68042898 | 9E6J7PT#ABJ | 07575885 | B3YB9AT#ABJ |
![]() |
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) | HP(日本ヒューレット・パッカード) | 1台 | ¥124,800 税込¥137,280 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |