HP 250 G9 Notebook PC(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB)

HP 250 G9 Notebook PC(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB) HP(日本ヒューレット・パッカード)

仕様●CPU世代:第12世代●officeソフト:Office Home & Business 2021 メモリー標準8GB最大 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 保証期間標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバルワランティ 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro(日本語) キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68043230 9Y9N8PT#ABJ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68043230 9Y9N8PT#ABJ 06203971 B10NTAT#ABJ B10NTAT#ABJ HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 06203971 HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 1台 161,800 税込177,980 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする