ヤヨイ化学
プラゾール低VOC TC-1エコロン
仕様
低VOC
種別
アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
塗り面積(m
2
)
(ヘラ塗り)約150/15kg
主な用途
タイルカーペット
危険物の類別
非危険物
特性
速乾
内容量
1箱(15kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046870
283-251
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください