Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 1列 501568-1007

Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 1列 501568-1007 日本モレックス(molex)

仕様PicoClasp (TM) 単列型 ピッチ(mm)1 極数10 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号501568 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68050756 501568-1007
オープン
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする