ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, RPC2-12RB-3P(71)
仕様RPC1 と RPC2 シリーズの丸型プラスチックコネクタ. RPC1 と RPC2 シリーズの丸型プラスチックコネクタは、独自のプッシュオン式ワンタッチロック機構を備え、簡単にカップリングできます。RPC1 と RPC2 シリーズの丸形プラスチックコネクタは安定した性能を発揮し、軽量で低コストの家庭用電化製品に適しています。
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-10
接続方向ストレート
内容量1個