- 仕様
- ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト
- 極数
- 12
- ソケットorプラグ
- ソケット
- 定格電圧(V)
- 350
- 定格電流(A)
- 5
- 材質(ハウジング)
- 真鍮, 亜鉛
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- コネクタサイズ
- ミニチュア
- コンタクトジェンダー
- オス
- 接合型
- ネジロック
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- 銀
- 最小動作温度(℃)
- -25
- 接続方向
- ストレート