HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose DIN41612コネクタ メス
タイプ
コンタクト
シリーズ
PCN
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052734
PCN10-2226SC
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください