曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2630SCC

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2630SCC - HIROSE(ヒロセ電機)
シリーズA1動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品A1 / A2コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68054649A1-2630SCC
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする