HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 34極 3列 P-1634A-STA(51)
長さ(mm)
45
幅(mm)
15.7
極数
34
シリーズ
1600
材質(ハウジング)
ABS
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048534
P-1634A-STA(51)
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください