曜日別特売

Hirose D-subコネクタ, 45極, オス, ケーブルマウント, P-1645BA(09)

Hirose D-subコネクタ, 45極, オス, ケーブルマウント, P-1645BA(09) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)54幅(mm)54ピッチ(mm)2.5極数45定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047107P-1645BA(09)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする