コネクタシステム電線対基板極数7定格電圧(V)125行数1ピッチ(mm)2接続方向ストレート結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド表面処理(コンタクト)錫シリーズMicro-Latchシリーズ番号53253仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)