曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 70543-0002

Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 70543-0002 - 日本モレックス(molex)
コネクタシステム電線対基板極数3定格電圧(V)250行数1ピッチ(mm)2.54接続方向ストレート結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド表面処理コンタクト:金シリーズSLシリーズ番号70543仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6805175470543-000232502.54
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする