ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 2回路 1接点 100 mA
実装タイプ
表面実装
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
DPST
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト定格電流(mA)
100
内容量
1リール(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68056225
CHS-02TA1
100
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください