ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 2 列 PCBマウント

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 2 列 PCBマウント - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています( 10 コンタクトタイプは除く)。この HIF3F 低プロファイルシュラウド付き基板用ヘッダは、コンピュータ、端末機械、電子機器、OA機器などの用途に使われています。
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
2.54
極数
18
シリーズ
HIF3H
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059077HIF3H-18DA-2.54DSA(71)
オープン
¥829
¥912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする