- 仕様
- ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています( 10 コンタクトタイプは除く)。この HIF3F 低プロファイルシュラウド付き基板用ヘッダは、コンピュータ、端末機械、電子機器、OA機器などの用途に使われています。
- タイプ
- 基板対基板
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 18
- シリーズ
- HIF3H
- 定格電圧(V)
- 300
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- スルーホール
- 実装タイプ
- PCBマウント
- 接続方向
- ストレート