HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.5mm 2列 DF1BZ-22DP-2.5DS
仕様
対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)
2.5
極数
22
シリーズ
DF1BZ
定格電圧(V)
250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.3
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061098
DF1BZ-22DP-2.5DS
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください