HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.5mm 2列 DF1BZ-22DP-2.5DS
DF1BZ-22DP-2.5DS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061098
品番
DF1BZ-22DP-2.5DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)
2.5
極数
22
シリーズ
DF1BZ
定格電圧(V)
250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.3
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル