HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3B-26PA-2.54DS(71)
ピッチ(mm)
2.54
極数
26
シリーズ
HIF3B
定格電圧(V)
最大200.0
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
3B
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058946
HIF3B-26PA-2.54DS(71)
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください