曜日別特売
HIF3B-26PA-2.54DS(71) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3B-26PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68058946

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3B-26PA-2.54DS(71)HIF3B-26PA-2.54DS(71)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68058946
品番
HIF3B-26PA-2.54DS(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
¥1,360
ピッチ(mm)
2.54
極数
26
シリーズ
HIF3B
定格電圧(V)
最大200.0
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
3B
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする