ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6EP-2.5RC

ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6EP-2.5RC - HIROSE(ヒロセ電機)
長さ(mm)
18.9
幅(mm)
18.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68063329DF1B-6EP-2.5RC
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする