DF1B-6EP-2.5RC ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6EP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機) 68063329

ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6EP-2.5RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
68063329
品番
DF1B-6EP-2.5RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
長さ(mm)
18.9
幅(mm)
18.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする