ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-8EP-2.5RC

ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-8EP-2.5RC - HIROSE(ヒロセ電機)
長さ(mm)23.9幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68062769DF1B-8EP-2.5RC
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする