HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-7EP-2.5RC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68062130
品番
DF1B-7EP-2.5RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
長さ(mm)
21.4
幅(mm)
18.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
7
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント