HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント
仕様
基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケース
タイプ
電線対基板、電線対電線
ピッチ(mm)
2.5
極数
4
シリーズ
DF1E
定格電圧
250 V
定格電流(A)
12
行数
1
材質(コンタクト)
銅
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68063505
DF1E-4S-2.5C
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください