HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13G-2630SCF
シリーズ
DF13
動作温度(℃)
(Min)-35、(Max)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
DF13 シリーズミニチュア圧着コネクタです
最大接触抵抗(mΩ)
30
内容量
1箱(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060714
DF13G-2630SCF
オープン
¥
149
¥164
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください