HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-8DP-2.5DSA(01)
長さ(mm)
12.5
幅(mm)
8.6
ピッチ(mm)
2.5
極数
8
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061299
DF1B-8DP-2.5DSA(01)
オープン
¥
819
¥901
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください