ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13A-6P-1.25H(51)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13A-6P-1.25H(51) - HIROSE(ヒロセ電機)
極数6定格電圧(V)150行数1ピッチ(mm)1.25実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド表面処理(コンタクト)シリーズDF13仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68060450DF13A-6P-1.25H(51)611501.25
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする