曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51) - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧(V)29.9、 150.0 ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68062026DF13C-2P-1.25V(51)
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする