曜日別特売

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, JR13RK-3S

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, JR13RK-3S - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ極数3定格電圧(V)250.0、350.0定格電流(A)10材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ13コンタクト形状メス(ソケット)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064309JR13RK-3S
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする