曜日別特売

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-6S(73)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-6S(73) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数6シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064108HR10A-7P-6S(73)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする