HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 31極 1.0mm 2列 DF9-31P-1V(69)
ピッチ(mm)
1
極数
31
シリーズ
DF9
定格電圧(V)
150
行数
2
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064939
DF9-31P-1V(69)
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください