HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, JR16RK-7P
仕様
JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数
7
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
真鍮
シェルサイズ
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064327
JR16RK-7P
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください