HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子HR30-PC-111
長さ(mm)
11
タイプ
コンタクト:シグナル
シリーズ
HR30
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+85
適合電線サイズ
30 → 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066829
HR30-PC-111
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください