HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子HR30-PC-111
HR30-PC-111
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68066829
品番
HR30-PC-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
11
タイプ
コンタクト:シグナル
シリーズ
HR30
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+85
適合電線サイズ
30 → 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
金