ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064555HR10A-10P-12PC(73)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする