ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7J-6P(73)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7J-6P(73) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ケーブル取り付けソケットは、ジャックプラグ又はパネル取り付けプラグとかん合します。 ケーブル取り付けプラグは、ジャックソケット又はパネル取り付けソケットとかん合します。. プッシュプルコネクタ. 耐久性に優れ、信頼性の高い、コンパクトなサブミニチュアコネクタ製品群です。クイック接続 / 切断が可能な「プッシュプル」ラッチング機構を備えています。5キー極性化システムにより、誤接続を防止します。はんだバケット式コンタクト。
極数
6
シリーズ
HR10
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
100ac
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
真鍮, 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064537HR10-7J-6P(73)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする