- 仕様
- ケーブル取り付けソケットは、ジャックプラグ又はパネル取り付けプラグとかん合します。 ケーブル取り付けプラグは、ジャックソケット又はパネル取り付けソケットとかん合します。. プッシュプルコネクタ. 耐久性に優れ、信頼性の高い、コンパクトなサブミニチュアコネクタ製品群です。クイック接続 / 切断が可能な「プッシュプル」ラッチング機構を備えています。5キー極性化システムにより、誤接続を防止します。はんだバケット式コンタクト。
- 極数
- 6
- シリーズ
- HR10
- ソケットorプラグ
- ソケット
- 定格電圧(V)
- 100ac
- 定格電流(A)
- 2
- 材質(ハウジング)
- 真鍮, 亜鉛
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- コネクタサイズ
- ミニチュア
- コンタクトジェンダー
- オス
- 接合型
- プッシュプル
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 最小動作温度(℃)
- -25