HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8-120P-SV(91)
ピッチ(mm)
0.6
極数
120
シリーズ
FunctionMAX FX8
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
400
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68068685
FX8-120P-SV(91)
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください