極数5定格電圧(V)250行数1ピッチ(mm)3.81実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル結線方法はんだ材質(コンタクト)銅シリーズFX30B仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はタイプ基板対基板定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個