ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DSA20

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DSA20 - HIROSE(ヒロセ電機)
コネクタシステム基板対基板極数2定格電圧(V)250行数1ピッチ(mm)3.81接続方向ストレート結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド材質(コンタクト)銅合金シリーズFunctionMAX FX30B仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067836FX30B-2P-3.81DSA202102503.81
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする