曜日別特売

コンボ キャット 連パック 下部尿路の健康維持

コンボ キャット 連パック 下部尿路の健康維持 - 日本ペットフード

35g×4袋の食べきりサイズ。どこからでも切れるマジックカット採用。◯おいしいから続く、成猫からの下部尿路ケア!
下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.08%:標準値)
おいしさそのままミネラル成分を調整し、尿石の形成に配慮。
まぐろ味に塩分約25%カットの減塩かつお節を添えたメニュー。(コンボ キャット使用かつお節比)
総合栄養食。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、マグネシウム0.08%(標準値)種類フレーバー:まぐろ味ミックス 減塩かつお節添え内容量(g)140対象動物成猫用 1歳以上内容量1セット(35g×4袋)
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習慣に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68202324CPF-140-5
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする