コンボ ドッグ もっちりふっくら 11歳以上

コンボ ドッグ もっちりふっくら 11歳以上 - 日本ペットフード

国産鶏肉をたっぷり使用したオリジナル製法のもちふわ仕上げ。
しっとり仕上げのお肉具材をトッピング。飽きのこないおいしさに仕上げました。
11歳以上に合わせた栄養バランス。コエンザイムQ10配合。
関節の健康維持にグルコサミンを配合
もちふわ食感がいつでもおいしい、90gの新鮮超小分け!
90g×6袋入り。
小粒。
成犬用総合栄養食。

用途成犬用総合栄養食/セミモイストタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):260/100成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質4.6%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、リノール酸0.8%以上種類フレーバー:11歳以上 国産チキン・緑黄色野菜入り内容量(g)540対象動物成犬用 11歳以上内容量1袋(90g×6袋)
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※本商品は成犬以上が対象です。子犬(12ヵ月まで)には子犬用フードをお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※一度にたくさん与えすぎると便がゆるくなることがあります。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※犬専用に栄養バランスを調整しています。犬以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。
※開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
※・商品の酸化を防ぎ品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。開封後は効果がなくなりますので、誤飲を防ぐため先に捨ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68202559CDM11-540-1
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする