コンボ キャット
今日はどれがいい?シーフードの色々な味が楽しめる、おいしく選べる3種のアソート。
4種のおいしさ粒とコンボ素材の贅沢グルメブレンド。
まぐろ味カニカマ&天然小魚添え×2袋。
かつお味鮭チップ&かつお節添え×2袋。
まぐろ味贅沢ほたてチップ添え×1袋。
下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.12%:標準値)
おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!120g×5パック入り。
総合栄養食。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100
成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.12%(標準値)
種類フレーバー:シーフードアソート
内容量(g)600
対象動物全猫用
内容量1袋(120g×5袋)
注意
※【与え方】※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習慣に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。