曜日別特売

コンボ プレゼント キャット おやつ 歯の健康と口臭ケア 3種のバラエティパック

コンボ プレゼント キャット おやつ 歯の健康と口臭ケア 3種のバラエティパック - 日本ペットフード

おいしくカラダにやさしい毎日食べたい幸せおやつ!
カリカリ噛んで歯垢を除去し、歯の健康と口臭ケア。
グロビゲンPG配合。
総合栄養食の基準をクリアした安心の国産おやつ。
シーフードミックス味、お肉ミックス味、まぐろミックス味の3種バラエティパック。
さらにメチオニンを配合。
おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
小分け袋にねこ豆知識つき。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上種類フレーバー:シーフードミックス味、お肉ミックス味、まぐろミックス味内容量(g)90対象動物成猫用 1歳以上内容量1袋(90g)
注意
※【与え方】
※おやつとして与える場合は、いつもの食事量を減らすなど調整をした上、下表を目安にお与えください。
※主食として与える場合は、体重1kgあたり16g/日を目安にお与えください。(小袋1袋は約3gです)
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外に与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277574PNODV-90-4
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする