ビューティープロ キャット 子猫用 12ヵ月頃まで

ビューティープロ キャット 子猫用 12ヵ月頃まで - 日本ペットフード

「健康なカラダは美しい」獣医師監修のビューティープロ。おいしく食べて健康を保ちながら、体調の良さと毛並みの美しさを実感。
皮膚の健康と毛艶の維持にマリンコラーゲン3000mg/kg、ヒアルロン酸配合。
ハウスの乳酸菌L-137(TM)を配合。(『L-137』はハウス食品グループ本社(株)の商標です。)
腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖配合で、健康的な便を維持し便臭を軽減。
子猫期の健康で元気な成長を願い、たんぱく質40%以上、ビタミン強化。(ビューティープロ キャット 成猫用比約25%アップ)
DHA配合で子猫の健康を維持し、脳の発育に配慮。
優れた栄養バランスで健康を維持し、免疫力を保ちます。
厳選した魚の熟成させた旨みを使用したフィッシュ味。夢中で食べて、飽きないおいしさ。
低マグネシウム設計でマグネシウム含有量0.09%(標準値)。
室内で暮らす愛猫のためにGABA配合。免疫力、おなかの健康の維持にも配慮。。
香料・着色料・保存料無添加、食べやすいハートの薄型小粒。(ドライフードですので保存料は使用しておりません)
総合栄養食。

用途成長期猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):390/100成分保証成分:たんぱく質40.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分7.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA 1000IU/100g以上、ビタミンE 50.0IU/100g以上、ビタミンB1 0.6mg/100g以上、ビタミンB2 0.5mg/100g以上、ビタミンB6 0.5mg/100g以上、マグネシウム 標準値0.09%種類フレーバー:子猫用 フィッシュ対象動物子猫(12ヵ月まで)/妊娠・授乳期
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※成長に従って、ふやかさなくても食べるようになりますので、歯やあごを丈夫にするため、そのまま食べる習慣づけをしてください。
※少しずつ何回も食べる習慣に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277337BCG-600-71袋(100g×6袋)600
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
68277617BCG-1.5-71袋(300g×5袋)1500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする