PACKOUT M18 バッテリーホルダー
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:6.8 kg
全てのM18バッテリーが装着可能
対応バッテリー:M18 B2 JP, M18 B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP
長さ(mm)66.04
幅(mm)91.44
質量(kg)0.23
高さ(mm)330.2
可搬質量(kg)6.8
内容量1個